1/4"-os és metrikus racsnis kettős csillagkulcs Hatszög csatlakozáshoz
Racsnis kettős csillagkulcs, 1/4 colos, eltolt
DUPLA RACSNIS KAR-10MM-1/4"-200MM
ZEBRA


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Speciális racsnis szerszám a szűk helyeken történő használathoz
- Okosan kombinálható 1/4"-os és 10 mm-es racsnik
- Az átkapcsoló kar használható a jobbra és balra történő forgás közötti átváltáshoz, lehetővé téve az egykezes működtetést
- A vékony racsnis fej révén a csavarkulcs nehezen hozzáférhető helyeken is használható
- A sokoldalú felhasználhatóság csökkenti a csere és a tárolás költségeit
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Bevált króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak és polírozottak, a fényes felületkialakítás érdekében
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | 1/4, 10 mm |
Kihajtás módja | Külső hatlaphoz |
Length (L) | 200 mm |